仕様
ファミリー名 = RX
パッケージタイプ = LFQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = RX63N
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 1 MB
最大周波数 = 100MHz
RAMサイズ = 128 kB
USBチャンネル = 2
PWMユニット数 = 1
ADCチャンネル数 = 22
SPIチャンネル数 = 3
標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
RX63Nマイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX63Nファミリは、100 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大2 MBのフラッシュメモリ 32 KBデータフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット AES128/192/256データ暗号化ユニット(選択デバイス) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信: SPI、I2C、USB、CAN、イーサネット 14ビット独立ウォッチドッグタイマ プログラム可能なパルス発生器 リアルタイムクロック CRC計算機 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源: +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード: スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ
RoHS指令(10物質対応)対応