仕様
ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム
外部長さ = 165 mm
外部幅 = 81.4 mm
外部高さ = 40 mm
外形寸法 = 165 x 81.4 x 40mm
色 = 黒
換気 = Y
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS
アルミ製エンクロージャケース. 黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース 3//4ユーロカードに対応する基板実装スロット ケース面取り付けのフィンで放熱 M4ハーフナットに対応するTスロットで実装が簡単 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ(なべ頭6番 x 3/8インチ軟鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応