仕様
シリーズ = 503
絶縁 = 非絶縁
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2
タブサイズ = 6.4 x 0.8mm
長さ = 19mm
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595') 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668') 492-9668/、< 492-9674') 492-9674/、又は< 492-9680') 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235') 488-1235/は< 488-1279') 488-1279/とかん合)
RoHS指令(10物質対応)対応