曜日別特売
492-7842 RS Pro ケース 高さ:295 mm 幅:437 mm 奥行:100mm RS PRO 41253879

RS Pro ケース 高さ:295 mm 幅:437 mm 奥行:100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41253879品番492-7842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,308
販売価格(税別)
10,280
仕様
材質 = PP
内部高さ = 289 mm
内部幅 = 434 mm
内部深さ = 97mm
内部寸法 = 289 x 434 x 97mm
外部高さ = 295 mm
外部幅 = 437 mm
外形の奥行き = 100mm
外形寸法 = 295 x 437 x 100mm
フォーム = Y
防水性または防水 = N
ホイール = N
色 = グレー
仕切り = N
材質タイプ = プラスチック
RS Pro Teknoケース. RS Pro Teknoケースは、最新の設計がなされており、高品質の製品や壊れやすい製品の保護に最適です。このケースは、頑丈なポリプロピレン製で、耐寒性があり、食品の保管に適しています。. 特長と利点. 調和のとれたデザインで機能的にも完璧 高水準の機能性 現代的なデザイン 壊れやすい製品や高価値製品の保護 耐久性の高いポリプロピレン製 基部とふたにフォーム材を採用 さまざまなケースサイズを用意 グレーのケースに見栄えのよい青色の頑丈なロックを装備. 用途情報. RS Pro Teknoケースは、光学、医薬、医療技術などの用途に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする