RS Pro 圧縮バネ, 14.1mm x 53.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41256408 品番121-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,201
販売価格(税別)
2,910
仕様
外径 = 14.1mm
ワイヤー直径 = 1.6mm
フリー長さ = 53.5mm
最小の動作長さ = 20.1mm
最小作業長さ負荷 = 135.33N
材質 = 合金鋼
スプリングレート = 4.04N/mm
エンド = クローズ(スクエア)/ グランド
最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする