RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41258937 品番526-0314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
特性インピーダンス = 50 Ω
ケーブル形状 = 同軸
断熱材 = PTFE
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
導体材質 = 黄銅製
シース色 = 黒
SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする