SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ライトアングル, コンタクト:金めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41264975 品番546-3232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,684
販売価格(税別)
2,440
仕様
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ライトアングル
ケーブルタイプ = RG58A
端子方法 = 圧着
極性 = ノーマル
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 12.4GHz
ボディめっき = 金
サイズ = サブミニチュア
定格電圧 = 500 V ac
SMAコネクタ圧着タイプ. 非拘束端子付き 中心コンタクトは、はんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする