※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDX185D2S25 WDXドリル 住友電工ハードメタル 41266617 WDX185D2S25 WDXドリル 住友電工ハードメタル 41266617

WDXドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃先径(Φmm)18.5 全長(mm)111 注文コード41266617 品番WDX185D2S25
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は刃先径・全長など130種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)18.5 有効長(mm)40.0 全長(mm)111 コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート シャンク径(mm)25
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする