MXQ16B-50ZL-M9B MX Series(MXQ16B-50ZL) SMC 41266916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ16B-50ZL-M9B MX Series(MXQ16B-50ZL) SMC 41266916
MXQ16B-50ZL-M9B MX Series(MXQ16B-50ZL) SMC 41266916

MX Series(MXQ16B-50ZL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41266916品番MXQ16B-50ZL-M9B
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(B)標準形リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする