※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの スローアウェイドリル
WDXドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃先径(Φmm)
25.5
全長(mm)
159.5
注文コード
41267046
品番
WDX255D3S32
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
25.5
有効長(mm)
79.5
全長(mm)
159.5
コーティング
CVDコート、PVDコート、オーロラコート
シャンク径(mm)
32
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります