※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDX340D3S40 WDXドリル 住友電工ハードメタル 41267432 WDX340D3S40 WDXドリル 住友電工ハードメタル 41267432

WDXドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃先径(Φmm)34.0 全長(mm)200 注文コード41267432 品番WDX340D3S40
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は刃先径・全長など130種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)34.0 有効長(mm)106.0 全長(mm)200 コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート シャンク径(mm)40
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする