※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDX370D4S40 WDXドリル 住友電工ハードメタル 41267527 WDX370D4S40 WDXドリル 住友電工ハードメタル 41267527

WDXドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃先径(Φmm)37.0 全長(mm)253 注文コード41267527 品番WDX370D4S40
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥83,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は刃先径・全長など130種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)37.0 有効長(mm)153 全長(mm)253 コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート シャンク径(mm)40
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする