仕様
ホイール径 = 75mm
負荷容量 = 750kg
全高 = 120mm
ホイール幅 = 30mm
固定プレート寸法 = 95 x 95mm
回転 = スイベル
アプリケーション = 工業, 医療
タイヤ材質 = ナイロン
固定センター = 70 x 70mm
重量クラス = ヘビーデューティ
機能 = 耐食,耐衝撃,衝撃吸収
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 11mm
ハブベアリングタイプ = ボールベアリング
Footmasterシリーズ、高さ調整用足付き. Footmasterキャスターシリーズは、滑り止め及び振動を減衰するゴム脚を備えた汎用スイベルキャスターです。 設置時にキャスターを調整して装置の高さ調節し、しっかりと安定した状態で固定することができます。. 軽荷重用(50 kg)から超重荷重用(1500 kg)のものを用意 ナイロンタイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応