RS Pro RCネットワークコンデンサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41270469 品番240-393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
サプレッサタイプ = 電源プロテクター
最大定格電圧 = 500 V
取り付けタイプ = DINレール
シリーズ = RC
長さ = 62mm
奥行き = 19mm
高さ = 40mm
寸法 = 62 x 19 x 40mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +70℃
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. DINレール取り付け. デルタ結線の柔軟性のあるリード線を持つ汎用DINレール取り付けRCアークサプレッサで、制御 / スイッチギア接触器のスイッチングコンタクト間に接続されます。 誘導負荷が切り替わる場所、及びコンタクトの寿命を延ばすためにコンタクトアークの減少が必要な場所に最適です。 スイッチングによる逆流負荷で発生するRF干渉の低減にも役立ちます
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする