※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTXNR2020-X16X オフセット0ホルダー 住友電工ハードメタル 41273924 PTXNR2020-X16X オフセット0ホルダー 住友電工ハードメタル 41273924

オフセット0ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41273924 品番 PTXNR2020-X16X
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)100 クランプシステムレバーロック式 チップ逃げ角(°)0 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする