曜日別特売
MXQ20-30BSP-M9N MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-30BSP) SMC 41280234

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-30BSP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41280234品番MXQ20-30BSP-M9N
参考基準価格(税別)¥59,290販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする