ダブルネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41282236 品番WB6-13
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)13 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)3 寸法l(mm)5 呼び寸法ΦDM6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする