住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの カッター関連備品
ダブルネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41282333
品番
WB7F-20TL
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ(mm)
0.75
寸法L(mm)
20
呼び径(B)
T25
寸法D(mm)
5.5
寸法l(mm)
8.5
呼び寸法ΦD
M7
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります