アルミ製シート RS Pro 300mm x 500mm x 2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード41284749 品番434-059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
長さ = 300mm
構造 = 1050A
幅 = 500mm
厚さ = 2mm
材質グレード = 1050A
適合 = ケーブル被覆材化学プロセスプラント装置, 食品業界の容器, ランプリフレクター
BS1470 SIC (1987)、BSEN 485-515-573-1050-AH14、BSEN 485-515-573-6082T6. アルミ製シート. プライベートレーベルシリーズのアルミシートは、柔軟で簡単に成形できる中強度の合金で、プレスやパネル作業などのさまざまな用途に最適です。このシートは、化学的特性及び耐候性に優れています。. 1050A SIC. 柔軟な合金 成形しやすい 天候及び化学薬品に対する高い耐性 プレス及びパネルの用途に最適. 6082. 中 / 高強度合金 酸化処理、機械加工、溶接が容易 高耐久性、耐熱性を備える多目的素材を実現 構造的用途に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする