曜日別特売
2NU-VNGA160408LT BN2000 チップ 2NU-VNGA-LT 住友電工ハードメタル 41284801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 2NU-VNGA-LT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)2
内容量1個注文コード41284801品番2NU-VNGA160408LT BN2000
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
切刃長さ(mm)2逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする