RS Pro DC電源ソケット 1A 12 V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41285783 品番448-382
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
ピン径 = 2.1mm
取り付けタイプ = PCBマウント
定格電圧 = 12 V dc
定格電流 = 1A
ボディ向き = ライトアングル
長さ = 14.5mm
幅 = 9mm
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする