RS Pro, 光ファイバコネクタ, SMA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41286499 品番456-419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
コネクタタイプ = SMA
ファイバサイズ = 200μm
挿入損失 = 2dB
これらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする