RS Pro 圧電ブザー 95dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41286858 品番457-021
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,765
販売価格(税別)
6,150
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 1.5V dc
最大供給電圧 = 16V dc
サウンドレベル = 95dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 29.5mm
長さ = 41mm
高さ = 24.5mm
寸法 = 29.5 (Dia.) x 24.5mm
最小動作温度 = -20℃
最大動作温度 = +60℃
最大周波数 = 4kHz
最小周波数 = 3000Hz
パネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする