※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCET09T3003L-FX ACZ150 チップ CCET-FX 住友電工ハードメタル 41288527 CCET09T3003L-FX ACZ150 チップ CCET-FX 住友電工ハードメタル 41288527

チップ CCET-FX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.03 厚さ(mm)3.97 注文コード41288527 品番CCET09T3003L-FX ACZ150
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナー半径・厚さなど16種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカ片面 材質ACZ150 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする