※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNGA

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 材質AC503U 注文コード41291223 品番CNGA120408 AC503U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナー半径・材質・メーカー従来品番など8種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質AC503U 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする