曜日別特売
489-472 RS Pro A/Vコネクタアダプタ DVI HDMI RS PRO 41292686

RS Pro A/Vコネクタアダプタ DVI HDMI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41292686品番489-472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,974
販売価格(税別)
6,340
仕様
終端1 = メスHDMI (1)
終端2 = オス DVI (1)
タイプ = オーディオ、ビデオ
タイプから変換 = DVI
タイプへ変換 = HDMI
ジェンダーから変換 = オス
ジェンダーへ変換 = メス
終端1コネクタ数 = 1
終端2コネクション数 = 1
ボディ向き = ストレート
コンタクトめっき = ニッケル
ハウジング材質 = PVC
色 = 黒
定格電圧 = 300 V
HDMIケーブルアセンブリアダプタ. 家電製品のニーズに対応するコンパクトでユーザーフレンドリなデザイン. 特長と利点: ・5 GB / 秒の帯域幅で、1本のアダプタで非圧縮オーディオ / ビデオをサポート ・HDMI-DVI下位互換性 ・低インピーダンスミスマッチの信号レイアウト ・ESD保護を目的とした完全シールド設計
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする