スリングベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41295443 品番729-3063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,546
販売価格(税別)
6,860

このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら高荷重に耐えるよう設計されています。
軽量、頑丈、柔軟なため非常によく使われています。
その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。
ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。

仕様
スリングタイプ = ウェビング
ストレートプルロード = 1000kg
定格荷重チョークヒッチ = 800kg
エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ
用途
荷役
ボート揚げ卸し
構造
材木切り出し
バイオレット 長さ(m)2 奥行(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする