RS Pro DINレールモジュールボックス ポリカーボネート、ポリスチレン 110 x 75 x 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41295836 品番507-680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様
寸法 = 110 x 75 x 50mm
ボディ材質 = ポリカーボネート、ポリスチレン
エンクロージャのタイプ = DINレール
長さ = 110mm
幅 = 75mm
高さ = 50mm
最大ターミナル = 12
最小動作温度 = -10℃
最大動作温度 = +80℃
内部取り付けタイプ = 基板実装
DINレール/壁面/パネル取り付け. 2つの部分からなるクリップ留めボックスで、EN50022仕様のDINレールに取り付け可能。また、2本のねじを使用して壁面に取り付け可能 上部には最大定格10Aのねじ端子を12個装備(ケーブル最大径2.5 mm) 下部の一体型支持部は厚さ2 mmまでの基板に対応 動作温度範囲: -10 → +80 ℃ IP40定格
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする