※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMX120408 DA1000 チップ CNMX 住友電工ハードメタル 41297356 CNMX120408 DA1000 チップ CNMX 住友電工ハードメタル 41297356

チップ CNMX

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形80° 材質DA1000 注文コード41297356 品番CNMX120408 DA1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナー半径・形状・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
材質DA1000 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする