※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPGT090304N-SD AC510U チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタル 41297505 CPGT090304N-SD AC510U チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタル 41297505

チップ CPGT-SD

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41297505 品番 CPGT090304N-SD AC510U
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状ひし形80° 材質AC510U コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする