※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPGT120404N-SD T1500A チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタル 41297681 CPGT120404N-SD T1500A チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタル 41297681

チップ CPGT-SD

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 材質T1500A 注文コード41297681 品番CPGT120404N-SD T1500A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など49種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形80° 材質T1500A コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする