MCXジャック RS Pro,jack

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41298864 品番738-5803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
仕様
ジェンダー = メス
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
取り付けタイプ = PCBマウント
ボディめっき = 金
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 6GHz
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = ベリリウム銅
MCXジャック. RSのMCXジャック製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする