※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)2.38
材質AC610M
注文コード41301565
品番DCMT070208N-SU AC610M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など53種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗〜重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。