RS Pro 圧電ブザー 80dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41305557 品番771-6913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最大供給電圧 = 30V
サウンドレベル = 80dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 方形波
直径 = 16.5mm
高さ = 4mm
寸法 = 16.5 x 4mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 5kHz
静電容量 = 11nF
円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする