※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ DNMX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41306946
品番
DNMX150404 DA1000
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
ひし形55°
材質
DA1000
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
15.5
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります