※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ DNMX-SEW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41306964
品番
DNMX150404N-SEW AC810P
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
形状
ひし形55°
材質
AC810P
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
15.5
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊