※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MX Series(MXQ20B-125ZM)
MXQ20B-125ZM-M9BL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41307096
品番
MXQ20B-125ZM-M9BL
参考基準価格(税別)
¥73,320
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZM)後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード