※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NU-SPGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4 注文コード41311417 品番NU-SPGN090304 BN2000
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はコーナー半径10種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BN2000 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする