曜日別特売
NU-VNMA160404 BN350 チップ NU-VNMA 住友電工ハードメタル 41313386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NU-VNMA

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.4材質BN350注文コード41313386品番NU-VNMA160404 BN350
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
切刃長さ(mm)2.8逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BN350形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする