※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT120404N-FP T1500A チップ SCMT-FP 住友電工ハードメタル 41315827 SCMT120404N-FP T1500A チップ SCMT-FP 住友電工ハードメタル 41315827

チップ SCMT-FP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41315827 品番 SCMT120404N-FP T1500A
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質T1500A 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする