※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNGG-ST

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T1500A コーナー半径(mm)0.4 注文コード41317455 品番SNGG090304L-ST T1500A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質・コーナー半径・メーカー従来品番14種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質T1500A 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする