※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNGG-GX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形 注文コード41317613 品番SNGGS70208L-GX ST10P
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は形状など7種類から選べます 他の種類を見る
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形 材質ST10P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする