仕様
IECコネクタタイプ = C14
取り付けタイプ = スナップイン
ジェンダー = オス
定格電流 = 6A
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ / ファストン
スイッチタイプ = 2極
ヒューズ数 = 1
定格電圧 = 250 V ac
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
IEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応