住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ SNMT-SH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41322547
品番
SNMT1205ZNEN-SH ACK300
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
形状
正方形
材質
ACK300
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります