※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SPMN

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)9.525 材質AC420K 注文コード41323055 品番SPMN090304 AC420K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は切刃長さ・材質など25種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質AC420K 内接円直径(Φmm)9.525 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41323055 SPMN090304 AC420K 64320168 SPMN090304 AC4125K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 1セット(10個) 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41323116
2017-01-07
用途:
鋼材の面取り

ハンドベベラーに、使いました。純正品の、チップに、比べても、耐久性は、変わらないと思います。
12ピース使うため、最初に2[20ピース]セット購入することになりますが、それでも、純正品より、安価でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする