※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMT090304N-LU チップ SPMT-LU 住友電工ハードメタル 41323606 SPMT090304N-LU チップ SPMT-LU 住友電工ハードメタル 41323606

チップ SPMT-LU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T1200A コーナー半径(mm)0.4 注文コード41323606 品番SPMT090304N-LU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は材質・コーナー半径16種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 材質T1200A コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする