仕様
コンタクト数 = 6
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = 垂直実装
ジェンダー = オス
端子方法 = プラグイン
タイプ = 基板ヘッダ
定格電流 = 14 (IEC) A, 8 (UL) A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 320 V
シリーズ = 155
素材 = ナイロン66
深さ = 7 mm
RS 3.5 mm縦型取り付け閉端基板端子台ヘッダ. 縦型取り付け閉端基板端子台ヘッダは、3.5 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの3.5 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 8 Aの電気定格及び緑色のPBTハウジングを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応