住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ACK300
注文コード
41325471
品番
TEKN43R ACK300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACK300
形状
正三角形
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります