TNMG160404N-SX AC820P チップ TNMG 住友電工ハードメタル 41333801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNMG

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は材質・コーナー半径・厚さが158種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
AC820P
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
注文コード
41333801
品番
TNMG160404N-SX AC820P
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
材質
AC820P
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41333643
2017-05-11
用途: 旋削仕上げ

仕上がりが良いチップだと思います。また購入したいと思います。

対象商品 : 41333196
2015-02-16
用途: 鉄及び ステンレスの 切削作業

SS SUS 交換せずに そのまま使えるので 便利です

対象商品 : 41334361
2014-12-25
用途: SUS用に購入

メーカーものなので、特にありません。
毎月の10%割引の際は、継続購入します。
それが一番安いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする