住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ TPCH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41338385
品番
TPCH43R ACK200
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
形状
正三角形
材質
ACK200
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります